Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG HP255-3622 Jobber Fúró 9.2 mm 140 keményfém | AG3NJK 33PA40

OSG HP255-3622 Jobber fúró 9.2mm 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AG3NJK Típus: HP255-3622Kereszthivatkozás: 33PA40
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
€175.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.362 "
Dimenzió típusaMetric
befejezTiAlN
Fuvola hossza61mm
FokozatNagy teljesítményű
Lista számaHP255
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz103mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaR Hígítás
Shank Dia.10mm
Méret9.2mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207504060

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
OSG HP255-2087 Jobber Fúró 5.3 mm 140 keményfém | AG3NJB 33PA32 HP255-20870.208 "44mm82mm6mm5.3mm€100.38
OSG HP255-2126 Jobber Fúró 5.4 mm 140 keményfém | AG3NJC 33PA33 HP255-21260.212 "44mm82mm6mm5.4mm€101.69
OSG HP255-2835 Jobber Fúró 7.2 mm 140 keményfém | AG3NJF 33PA36 HP255-28350.283 "53mm91mm8mm7.2mm€130.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG HP255-3622 Jobber fúró 9.2mm 140 keményfém
€175.69 /Mértékegység