Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG HP255-2835 Jobber Fúró 7.2 mm 140 keményfém | AG3NJF 33PA36

OSG HP255-2835 Jobber fúró 7.2mm 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AG3NJF Típus: HP255-2835Kereszthivatkozás: 33PA36
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
€130.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.283 "
Dimenzió típusaMetric
befejezTiAlN
Fuvola hossza53mm
FokozatNagy teljesítményű
Lista számaHP255
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz91mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaR Hígítás
Shank Dia.8mm
Méret7.2mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207504060

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
OSG HP255-2087 Jobber Fúró 5.3 mm 140 keményfém | AG3NJB 33PA32 HP255-20870.208 "44mm82mm6mm5.3mm€100.38
OSG HP255-2126 Jobber Fúró 5.4 mm 140 keményfém | AG3NJC 33PA33 HP255-21260.212 "44mm82mm6mm5.4mm€101.69
OSG HP255-3622 Jobber Fúró 9.2 mm 140 keményfém | AG3NJK 33PA40 HP255-36220.362 "61mm103mm10mm9.2mm€175.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG HP255-2835 Jobber fúró 7.2mm 140 keményfém
€130.52 /Mértékegység