Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 950-7500 Carbide Bur 60 Degrees Cone 3/4 Inch | AH3ZXG 33ZU87

OSG 950-7500 keményfém fúró, 60 fokos kúp, 3/4 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AH3ZXG Modell: 950-7500Kereszthivatkozás: 33ZU87
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
€89.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 4 "
Vágóél típusaJobb kéz
Max. FORDULAT30,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
Alak60 fokos kúp
Kereskedési számSL-7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Max. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 950-1000-60 keményfurat 25 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZWW 33ZU77 950-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-9€145.61
OSG 950-1000 keményfurat 60 fokos kúp 1 hüvelyk | AH3ZWX 33ZU78 950-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-9€141.27
OSG 950-2500 keményfurat 60 fokos kúp 1/4 hüvelyk | AH3ZWZ 33ZU80 950-25001 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SJ-1€35.33
OSG 950-3750 keményfurat 60 fokos kúp 3/8 hüvelyk | AH3ZXA 33ZU81 950-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3€42.27
OSG 950-3750-60 keményfurat 9 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZXB 33ZU82 950-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3€49.31
OSG 950-5000 keményfurat 60 fokos kúp 1/2 hüvelyk | AH3ZXC 33ZU83 950-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5€47.67
OSG 950-5000-60 keményfém fúró, 12 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZXD 33ZU84 950-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5€59.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 950-7500 keményfém fúró, 60 fokos kúp, 3/4 hüvelyk
€89.76 /Mértékegység