Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 950-5000 keményfurat 60 fokos kúp 1/2 hüvelyk | AH3ZXC 33ZU83

OSG 950-5000 keményfém fúró, 60 fokos kúp, 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH3ZXC Modell: 950-5000Kereszthivatkozás: 33ZU83

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€53.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög60 fok
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágóél típusaJobb kéz
Max. FORDULAT50,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
Alak60 fokos kúp
Kereskedési számSJ-5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.59
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Max. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 950-1000-60 keményfurat 25 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZWW 33ZU77 950-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-9€164.05
OSG 950-1000 keményfurat 60 fokos kúp 1 hüvelyk | AH3ZWX 33ZU78 950-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-9€159.15
OSG 950-2500 keményfurat 60 fokos kúp 1/4 hüvelyk | AH3ZWZ 33ZU80 950-25001 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SJ-1€39.18
OSG 950-3750 keményfurat 60 fokos kúp 3/8 hüvelyk | AH3ZXA 33ZU81 950-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3€46.69
OSG 950-3750-60 keményfurat 9 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZXB 33ZU82 950-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3€49.50
OSG 950-5000-60 keményfém fúró, 12 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZXD 33ZU84 950-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5€60.03
OSG 950-6250 keményfém fúró, 60 fokos kúp, 5/8 hüvelykes | AH3ZXE 33ZU85 950-62505 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SJ-6€75.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 950-5000 keményfém fúró, 60 fokos kúp, 1/2 hüvelyk
€53.71 /Mértékegység