Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 8007200 Spiral Flute Tap Bottoming #8x32 Bright | AG3NVH 33PE10

OSG 8007200 Spirálfuvola csap alja #8x32 Fényes

Raktáron
Tétel: AG3NVH Típus: 8007200Kereszthivatkozás: 33PE10

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezFényes
Lista számaS108
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.165 "
Méret#8
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza15 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTételLista számaKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszÁr
OSG 1009400 egyenes furulya csap üreges 1/2 hüvelyk x 13 fényes | AG3NPF 33PC88 10094001 / 2 "Egyenes furulya csap101Hfenék1 21 / 32 "UNC43.375 "€46.72
OSG 1013800 egyenes furulya csaptelep Bottoming # 6x32 Bright | AG3NPG 33PC89 1013800#6Egyenes furulya csap102fenék11 / 16 "UNC32"€15.34
OSG 1068400 egyenes furulya csapdugó # 8x32 Bright | AG3NPK 33PC92 1068400#8Egyenes furulya csap104Dugó3 / 4 "UNC22.125 "€18.17
OSG 1141400 egyenes fuvolacsap 3/8 hüvelyk x 16 fényes | AG3NQD 33PD10 11414003 / 8 "Egyenes furulya csap101fenék1.25 "UNC42 15 / 16 "€22.88
OSG 1146100 egyenes furatcsapos dugó 1 hüvelyk x 8 fényes | AG3NQE 33PD11 11461001"Egyenes furulya csap101Dugó2.5 "UNC45.125 "€206.79
OSG 1202400 spirálpontos csatlakozó dugó # 6x32 Bright | AG3NQF 33PD12 1202400#6Spirálpont csap105Dugó11 / 16 "UNC22"€18.90
OSG 1205700 spirálpontos csapcsapozás Bottoming # 2x56 Bright | AG3NQG 33PD13 1205700#2Spirálpont csap105Bfenék7 / 16 "UNC21.75 "€39.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 8007200 Spirálfuvola csap alja #8x32 Fényes
€42.34 /Mértékegység