Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1009400 egyenes furulya csap üreges 1/2 hüvelyk x 13 fényes | AG3NPF 33PC88

OSG 1009400 Egyenes fuvolacsap alja, 1/2 hüvelyk x 13 fényes

Raktáron
Tétel: AG3NPF Típus: 1009400Kereszthivatkozás: 33PC88

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€46.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezFényes
Lista száma101H
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.375 "
Hangmagasság13
A lépés átmérőjének korlátai+0.005
Shank Dia.0.275 "
Méret1 / 2 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 21 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTételLista számaKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszÁr
OSG 1013800 egyenes furulya csaptelep Bottoming # 6x32 Bright | AG3NPG 33PC89 1013800#6Egyenes furulya csap102fenék11 / 16 "UNC32"€15.34
OSG 1068400 egyenes furulya csapdugó # 8x32 Bright | AG3NPK 33PC92 1068400#8Egyenes furulya csap104Dugó3 / 4 "UNC22.125 "€18.17
OSG 1141400 egyenes fuvolacsap 3/8 hüvelyk x 16 fényes | AG3NQD 33PD10 11414003 / 8 "Egyenes furulya csap101fenék1.25 "UNC42 15 / 16 "€22.88
OSG 1146100 egyenes furatcsapos dugó 1 hüvelyk x 8 fényes | AG3NQE 33PD11 11461001"Egyenes furulya csap101Dugó2.5 "UNC45.125 "€206.79
OSG 1202400 spirálpontos csatlakozó dugó # 6x32 Bright | AG3NQF 33PD12 1202400#6Spirálpont csap105Dugó11 / 16 "UNC22"€18.90
OSG 1205700 spirálpontos csapcsapozás Bottoming # 2x56 Bright | AG3NQG 33PD13 1205700#2Spirálpont csap105Bfenék7 / 16 "UNC21.75 "€39.83
OSG 1206500 spirálpontos csaptelep Bottoming # 4x40 Bright | AG3NQH 33PD14 1206500#4Spirálpont csap105Bfenék9 / 16 "UNC21.875 "€27.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1009400 Egyenes fuvolacsap alja, 1/2 hüvelyk x 13 fényes
€46.72 /Mértékegység