Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 20414900 End Mill Square 1/2 hüvelyk átmérő 3 hüvelyk Oal 3fl | AG3NJX 33PA52

OSG 20414900 End Mill Square 1/2 hüvelyk átmérő 3 hüvelyk Oal 3fl

Raktáron
Tétel: AG3NJX Típus: 20414900Kereszthivatkozás: 33PA52
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
€112.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
befejezFényes
FokozatMikroszemcsés karbid
Helix Szög45 fok
Vágás hossza5 / 8 "
Lista száma2041
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 2 "
Fuvolák száma3
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207706030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszDimenzió típusabefejezShank Dia.Helix SzögVágás hosszaLista számaNyak Dia.Ár
OSG 20411700 End Mill Square 1/4 hüvelyk D 2-1/2 hüvelyk Oal 3fl | AG3NJW 33PA51 204117002.5 "Töredékes hüvelykFényes1 / 4 "45 fok3 / 8 "2041-€48.18
OSG 20480100 End Mill Square 1/4 hüvelyk átmérő 4 hüvelyk Oal 3fl | AG3NKA 33PA55 204801004"Töredékes hüvelykFényes1 / 4 "45 fok1 / 4 "20480.246 "€115.68
OSG 20480500 End Mill Square 1/2 hüvelyk átmérő 4 hüvelyk Oal 3fl | AG3NKB 33PA56 204805004"Töredékes hüvelykFényes1 / 2 "45 fok1 / 2 "20480.496 "€163.08
OSG 36041211 End Mill Square 3/8 hüvelyk D 2-1/2 hüvelyk Oal 4fl | AG3NKX 33PA78 360412112.5 "Töredékes hüvelykWXL (R)3 / 8 "30 fok1"3604-€127.51
OSG HP453-4724 végmaró négyzet 12.0mm D 102.0mm Oal 4fl | AG3NMF 33PC23 HP453-4724102mmMetricTiAlN12.00mm30 fok18mmHP453-€174.37
OSG HP456-3939 Végmaró négyzet 10.0mm D 80.0mm Oal 4fl | AG3NMG 33PC24 HP456-393980mmMetricTiAlN9.90mm30 fok15mmHP456-€129.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 20414900 End Mill Square 1/2 hüvelyk átmérő 3 hüvelyk Oal 3fl
€112.99 /Mértékegység