Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG HP456-3939 Végmaró négyzet 10.0mm D 80.0mm Oal 4fl | AG3NMG 33PC24

OSG HP456-3939 végmaró négyzet 10.0 mm D 80.0 mm Oal 4fl

Raktáron
Cikkszám: AG3NMG Típus: HP456-3939Kereszthivatkozás: 33PC24
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
€129.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaMetric
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
befejezTiAlN
FokozatMikroszemcsés karbid
Helix Szög30 fok
Vágás hossza15mm
Lista számaHP456
AnyagKarbid
Marás Dia.10.00mm
Fuvolák száma4
Teljes hossz80mm
Shank Dia.9.90mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207706030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (igen)
    • Edzett (H) kompatibilitás (igen)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (igen)
    • Acél (P) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszDimenzió típusabefejezShank Dia.Helix SzögVágás hosszaLista számaNyak Dia.Ár
OSG 20411700 End Mill Square 1/4 hüvelyk D 2-1/2 hüvelyk Oal 3fl | AG3NJW 33PA51 204117002.5 "Töredékes hüvelykFényes1 / 4 "45 fok3 / 8 "2041-€48.18
OSG 20414900 End Mill Square 1/2 hüvelyk átmérő 3 hüvelyk Oal 3fl | AG3NJX 33PA52 204149003"Töredékes hüvelykFényes1 / 2 "45 fok5 / 8 "2041-€112.99
OSG 20480100 End Mill Square 1/4 hüvelyk átmérő 4 hüvelyk Oal 3fl | AG3NKA 33PA55 204801004"Töredékes hüvelykFényes1 / 4 "45 fok1 / 4 "20480.246 "€115.68
OSG 20480500 End Mill Square 1/2 hüvelyk átmérő 4 hüvelyk Oal 3fl | AG3NKB 33PA56 204805004"Töredékes hüvelykFényes1 / 2 "45 fok1 / 2 "20480.496 "€163.08
OSG 36041211 End Mill Square 3/8 hüvelyk D 2-1/2 hüvelyk Oal 4fl | AG3NKX 33PA78 360412112.5 "Töredékes hüvelykWXL (R)3 / 8 "30 fok1"3604-€127.51
OSG HP453-4724 végmaró négyzet 12.0mm D 102.0mm Oal 4fl | AG3NMF 33PC23 HP453-4724102mmMetricTiAlN12.00mm30 fok18mmHP453-€174.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG HP456-3939 végmaró négyzet 10.0 mm D 80.0 mm Oal 4fl
€129.03 /Mértékegység