Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1432908 Spirális fuvolacsap alja 5/8 hüvelyk x 11 Ticn | AG3NRX 33PD51

OSG 1432908 Spirális fuvolacsap alja, 5/8 hüvelyk x 11 csonk

Raktáron
Tétel: AG3NRX Típus: 1432908Kereszthivatkozás: 33PD51

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€151.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezTiCN
Lista száma107
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz3 13 / 16 "
Hangmagasság11
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.36 "
Méret5 / 8 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 13 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTételLista számaKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszÁr
OSG 1120208 Egyenes fuvolacsap 1/4 hüvelyk x 20 Ticn | AG3NQC 33PD09 11202081 / 4 "Egyenes furulya csap101fenék1"UNC42.5 "€22.61
OSG 1315408 Csőcsap Cső 3/8 hüvelyk x 18 Ticn | AG3NRJ 33PD38 13154083 / 8 "Cső Érintse meg108GCső1 1 / 16 "NPT52 9 / 16 "€195.29
OSG 1413308 Spirálfuvola csap aljzat #10x24 Ticn | AG3NRU 33PD47 1413308#10Spirálfuvola csap107fenék7 / 8 "UNC32.375 "€37.74
OSG 1432008 Spirális fuvolacsap 1/2 hüvelykes x 13 Ticn | AG3NRW 33PD50 14320081 / 2 "Spirálfuvola csap107Dugó1 21 / 32 "UNC33.375 "€98.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1432908 Spirális fuvolacsap alja, 5/8 hüvelyk x 11 csonk
€151.61 /Mértékegység