Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1315408 Csőcsap Cső 3/8 hüvelyk x 18 Ticn | AG3NRJ 33PD38

OSG 1315408 csőcsap cső 3/8 hüvelyk x 18 csonk

Raktáron
Tétel: AG3NRJ Típus: 1315408Kereszthivatkozás: 33PD38

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€195.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma108G
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma5
Teljes hossz2 9 / 16 "
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátai2.5P
Shank Dia.0.531 "
Méret3 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTételLista számaKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszÁr
OSG 1120208 Egyenes fuvolacsap 1/4 hüvelyk x 20 Ticn | AG3NQC 33PD09 11202081 / 4 "Egyenes furulya csap101fenék1"UNC42.5 "€22.61
OSG 1413308 Spirálfuvola csap aljzat #10x24 Ticn | AG3NRU 33PD47 1413308#10Spirálfuvola csap107fenék7 / 8 "UNC32.375 "€37.74
OSG 1432008 Spirális fuvolacsap 1/2 hüvelykes x 13 Ticn | AG3NRW 33PD50 14320081 / 2 "Spirálfuvola csap107Dugó1 21 / 32 "UNC33.375 "€98.22
OSG 1432908 Spirális fuvolacsap alja 5/8 hüvelyk x 11 Ticn | AG3NRX 33PD51 14329085 / 8 "Spirálfuvola csap107fenék1 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "€151.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1315408 csőcsap cső 3/8 hüvelyk x 18 csonk
€195.29 /Mértékegység