Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1120208 Egyenes fuvolacsap 1/4 hüvelyk x 20 Ticn | AG3NQC 33PD09

OSG 1120208 Egyenes fuvolacsap alja, 1/4 hüvelyk x 20 Ticn

Raktáron
Tétel: AG3NQC Típus: 1120208Kereszthivatkozás: 33PD09
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
€22.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma101
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.5 "
Hangmagasság20
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.191 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTételLista számaKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszÁr
OSG 1315408 Csőcsap Cső 3/8 hüvelyk x 18 Ticn | AG3NRJ 33PD38 13154083 / 8 "Cső Érintse meg108GCső1 1 / 16 "NPT52 9 / 16 "€195.29
OSG 1413308 Spirálfuvola csap aljzat #10x24 Ticn | AG3NRU 33PD47 1413308#10Spirálfuvola csap107fenék7 / 8 "UNC32.375 "€37.74
OSG 1432008 Spirális fuvolacsap 1/2 hüvelykes x 13 Ticn | AG3NRW 33PD50 14320081 / 2 "Spirálfuvola csap107Dugó1 21 / 32 "UNC33.375 "€98.22
OSG 1432908 Spirális fuvolacsap alja 5/8 hüvelyk x 11 Ticn | AG3NRX 33PD51 14329085 / 8 "Spirálfuvola csap107fenék1 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "€151.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1120208 Egyenes fuvolacsap alja, 1/4 hüvelyk x 20 Ticn
€22.61 /Mértékegység