Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1410102508 Menetformázó csapformázó 4x0.70mm Ticn | AG3NRP 33PD43

OSG 1410102508 Menetformázó menetfúró 4x0.70 mm-es Ticn

Raktáron
Tétel: AG3NRP Típus: 1410102508Kereszthivatkozás: 33PD43

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma14101
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz53mm
Hangmagasság0.70mm
A lépés átmérőjének korlátaiD6
Shank Dia.3.20mm
MéretM4
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza19mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 1400104008 Szálképzés Csapképzés # 3x48 Ticn | AG3NRL 33PD40 14001040081 / 2 "140012UNC1 13 / 16 "48H50.11 "€34.78
OSG 1410108708 Menetformázó csap kialakítása 5x0.80mm Ticn | AG3NRR 33PD45 141010870822mm141013Metrikus Durva60mm0.80mmD83.93mm€32.44
OSG 1410109308 Menetformázó csap kialakítása 6 x 1.00 mm-es Ticn | AG3NRT 33PD46 141010930825mm141013Metrikus Durva64mm1.00mmD94.85mm€33.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1410102508 Menetformázó menetfúró 4x0.70 mm-es Ticn
€32.26 /Mértékegység