Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1410109308 Menetformázó csap kialakítása 6 x 1.00 mm-es Ticn | AG3NRT 33PD46

OSG 1410109308 Menetformázó menetfúró 6 x 1.00 mm Ticn

Raktáron
Tétel: AG3NRT Típus: 1410109308Kereszthivatkozás: 33PD46

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma14101
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz64mm
Hangmagasság1.00mm
A lépés átmérőjének korlátaiD9
Shank Dia.4.85mm
MéretM6
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207504060

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 1400104008 Szálképzés Csapképzés # 3x48 Ticn | AG3NRL 33PD40 14001040081 / 2 "140012UNC1 13 / 16 "48H50.11 "€34.78
OSG 1410102508 Menetformázó csapformázó 4x0.70mm Ticn | AG3NRP 33PD43 141010250819mm141013Metrikus Durva53mm0.70mmD63.20mm€32.26
OSG 1410108708 Menetformázó csap kialakítása 5x0.80mm Ticn | AG3NRR 33PD45 141010870822mm141013Metrikus Durva60mm0.80mmD83.93mm€32.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1410109308 Menetformázó menetfúró 6 x 1.00 mm Ticn
€33.93 /Mértékegység