Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8501XMO20V02 Master NEMA vezérlőrelé 2NO 120VAC 20A | AH2QHV 2VLC4

SQUARE D 8501XMO20V02 fő NEMA vezérlőrelé 2NO 120VAC 20A

Raktáron
Tétel: AH2QHV Típus: 8501XMO20V02Kereszthivatkozás: 2VLC4

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€425.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaster NEMA vezérlőrelé
TartozékcsoportF
Tekercs értékelése148VA bekapcsolás, 23VA lezárva
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)20A
Kapcsolatfelvétel2Z
Kapcsolattartó anyagEzüst kadmium-oxid
Hz60
FelszerelésBizottság
VálaszidőFelvétel: 15 ms., Leadás: 16 ms.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételHzÁr
SQUARE D 8501XMO60V02 Master NEMA vezérlőrelé 6NO 120VAC 20A | AH2QJA 2VLC9 8501XMO60V026Z60€900.13
SQUARE D 8501XMO40V02 Master NEMA vezérlőrelé 4NO 120VAC 20A | AJ2GXX 4B520 8501XMO40V024Z50/60€651.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8501XMO20V02 fő NEMA vezérlőrelé 2NO 120VAC 20A
€425.02 /Mértékegység