Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1400104008 Szálképzés Csapképzés # 3x48 Ticn | AG3NRL 33PD40

OSG 1400104008 Thread Forming Tap Forming #3x48 Ticn

Raktáron
Tétel: AG3NRL Típus: 1400104008Kereszthivatkozás: 33PD40
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
€34.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma14001
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma2
Teljes hossz1 13 / 16 "
Hangmagasság48
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.11 "
Méret#3
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207406000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 1410102508 Menetformázó csapformázó 4x0.70mm Ticn | AG3NRP 33PD43 141010250819mm141013Metrikus Durva53mm0.70mmD63.20mm€32.26
OSG 1410108708 Menetformázó csap kialakítása 5x0.80mm Ticn | AG3NRR 33PD45 141010870822mm141013Metrikus Durva60mm0.80mmD83.93mm€32.44
OSG 1410109308 Menetformázó csap kialakítása 6 x 1.00 mm-es Ticn | AG3NRT 33PD46 141010930825mm141013Metrikus Durva64mm1.00mmD94.85mm€33.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1400104008 Thread Forming Tap Forming #3x48 Ticn
€34.78 /Mértékegység