MITUTOYO Magasságmérők


Szűrő
Pontosság: +/- (2.4 + 2.1 L / 600) mikrométer L , Alapanyag: Acél , Építkezés: Alumínium, acél , Méret típusa: Hüvelyk / metrikus , Kijelző: LCD , Kijelző típusa: LCD , Kényszerítés: 1.5 N , Nyelv: Angol , Művelet típusa: Digitális , Áramforrás: Akkumulátor vagy AC , Felbontás: 0.001 mm, 0.0005 mm, 0.00005 ", 0.0001" , Típus: Elektronikus digitális
StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
12AAA222
-€205.61
A
12AAA233
-€198.10
B
64PKA130A
0-24"/0-600 mm€9,688.67
C
64PKA129B
0" - 14", 0 - 350 mm€8,636.08
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?