Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UPBA-480BH- 34 Golyós szelep sárgaréz 2 részes 3/4 Inch 200 Psi | AG2AVJ 31CD09

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 gömbszelep sárgaréz 2 részes 3/4 hüvelyk 200 Psi

Raktáron
Tétel: AG2AVJ Modell: UPBA-480BH- 34Kereszthivatkozás: 31CD09
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
€146.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagCP sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
TeljesítésNSF 372/61
Kapcsolat típusaNyomja meg az x Tömlő gombot
FogantyúAcél
Fogantyú típusaFogantyú
Tömlő azonosítója3 / 4 "
Max. Nyomás200 psi
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret3 / 4 "
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481801085

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
MILWAUKEE SZELEP UPBA-480BH- 12 golyós szelep sárgaréz 2 részes 1/2 hüvelykes 200 Psi | AG2AVH 31CD08 UPBA-480BH- 121 / 2 "1 / 2 "€82.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-480BH- 34 gömbszelep sárgaréz 2 részes 3/4 hüvelyk 200 Psi
€146.24 /Mértékegység