ORBIS 0404761 Raklap 6000 Lb. 48 hüvelyk 40 hüvelyk szélesség fekete | AD2VYG 3VAT7

ORBIS 0404761 Raklap 6000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság 40 hüvelyk szélesség fekete

Raktáron
Tétel: AD2VYG Típus: 0404761Kereszthivatkozás: 3VAT7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€345.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap
színekFekete
Dinamikus terhelhetőség6,000 font
Magasság6"
Hossz48 "
AnyagHDPE, műanyag
Raklap belépésRészleges 4-utas
Raklap típusaRackelhető
Rackelhető kapacitás3,000 font
Statikus teherbírás30,000 font
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.85
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód3923900080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Raklap osztály (blokk)

Termékváltozatok

TermékekModellDinamikus terhelhetőségMagasságHosszAnyagStatikus teherbírásSzélességÁr
ORBIS 40x48 R2 CIISC Blk PC Frm Raklap 6000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság 40 hüvelyk szélesség fekete | AC8KUH 3AZG6 40x48 R2 CIISC Blk PC Frm6,000 font6"48 "Részben újrahasznosított HDPE30,000 font40 "€375.45
ORBIS 0405050 Raklap egymásra rakható teljes 4-utas 4000 Lb. | AD2VYE 3VAT5 04050504,000 font5.5 "48 13 / 16 "Részben újrahasznosított HDPE30,000 font48 13 / 16 "€414.15
ORBIS 0402724 raklap 6000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság 40 hüvelyk szélesség fekete | AD2VYF 3VAT6 04027246,000 font6 1 / 3 "48 "Részben újrahasznosított HDPE30,000 font40 "€350.56
ORBIS 40X48 RCKO BLK raklap 5000 Lb 48 hüvelyk hosszúság 40 hüvelyk szélesség fekete | AF6RQU 20HK77 40X48 RCKO BLK5,000 font6.25 "48 "HDPE30,000 font40 "€343.28
ORBIS 40X48 HDSC BLK raklap 4000 Lb 48 hüvelyk hosszúság 40 hüvelyk szélesség fekete | AF6RQV 20HK79 40X48 HDSC BLK4,000 font5.125 "48 "Részben újrahasznosított HDPE30,000 font40 "€280.82
ORBIS 45X48 BR CIISF BLK LP ASM raklap egymásra rakható teljes 4-utas 4000 Lb. | AF6RQW 20HK80 45X48 BR CIISF BLK LP ASM4,000 font7.5 "48 11 / 16 "Részben újrahasznosított HDPE30,000 font45 11 / 16 "€400.05
ORBIS 45X48 JOURNEY BLK Raklap egymásra rakható Teljesen 4 irányban 4000 Lb. | AF6RQX 20HK81 45X48 UTAZÁS BLK4,000 font6"48 15 / 16 "Részben újrahasznosított HDPE30,000 font45 15 / 16 "€436.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS 0404761 Raklap 6000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság 40 hüvelyk szélesség fekete
€345.61 /Mértékegység