ORBIS 0405050 Raklap egymásra rakható teljes 4-utas 4000 Lb. | AD2VYE 3VAT5

ORBIS 0405050 Raklap egymásra rakható, 4 irányban, 4000 Lb.

Raktáron
Tétel: AD2VYE Típus: 0405050Kereszthivatkozás: 3VAT5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€414.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap
színekFekete
Dinamikus terhelhetőség4,000 font
Magasság5.5 "
Hossz48 13 / 16 "
AnyagRészben újrahasznosított HDPE
Raklap belépésTeljes 4-utas
Raklap típusaStackable
Statikus teherbírás30,000 font
Szélesség48 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.85
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)124.46
HS-kód3923900080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Raklap osztály (blokk)

Termékváltozatok

TermékekModellDinamikus terhelhetőségMagasságHosszAnyagStatikus teherbírásSzélességÁr
ORBIS 40x48 R2 CIISC Blk PC Frm Raklap 6000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság 40 hüvelyk szélesség fekete | AC8KUH 3AZG6 40x48 R2 CIISC Blk PC Frm6,000 font6"48 "Részben újrahasznosított HDPE30,000 font40 "€375.45
ORBIS 0402724 raklap 6000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság 40 hüvelyk szélesség fekete | AD2VYF 3VAT6 04027246,000 font6 1 / 3 "48 "Részben újrahasznosított HDPE30,000 font40 "€350.56
ORBIS 0404761 Raklap 6000 Lb. 48 hüvelyk 40 hüvelyk szélesség fekete | AD2VYG 3VAT7 04047616,000 font6"48 "HDPE, műanyag30,000 font40 "€345.61
ORBIS 40X48 RCKO BLK raklap 5000 Lb 48 hüvelyk hosszúság 40 hüvelyk szélesség fekete | AF6RQU 20HK77 40X48 RCKO BLK5,000 font6.25 "48 "HDPE30,000 font40 "€343.28
ORBIS 40X48 HDSC BLK raklap 4000 Lb 48 hüvelyk hosszúság 40 hüvelyk szélesség fekete | AF6RQV 20HK79 40X48 HDSC BLK4,000 font5.125 "48 "Részben újrahasznosított HDPE30,000 font40 "€280.82
ORBIS 45X48 BR CIISF BLK LP ASM raklap egymásra rakható teljes 4-utas 4000 Lb. | AF6RQW 20HK80 45X48 BR CIISF BLK LP ASM4,000 font7.5 "48 11 / 16 "Részben újrahasznosított HDPE30,000 font45 11 / 16 "€400.05
ORBIS 45X48 JOURNEY BLK Raklap egymásra rakható Teljesen 4 irányban 4000 Lb. | AF6RQX 20HK81 45X48 UTAZÁS BLK4,000 font6"48 15 / 16 "Részben újrahasznosított HDPE30,000 font45 15 / 16 "€436.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS 0405050 Raklap egymásra rakható, 4 irányban, 4000 Lb.
€414.15 /Mértékegység