Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON H3CR-F8AC100-240 / DC100 / 125 időzítő relé 300 óra. 8 tűs 5a Dpdt 120v | AB8WGL 2A179

OMRON H3CR-F8AC100-240/DC100/125 időzítő relé 300 óra. 8 Pin 5a Dpdt 120v

Raktáron
Tétel: AB8WGL Model: H3CR-F8AC100-240/DC100/125Kereszthivatkozás: 2A179
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
€207.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése5VA
Coil VA minősítés5
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)5A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióIsmételje meg a ciklust
Hz50/60
Max. Idő beállítás300 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás1.2 sec.
FelszerelésDugaszolható vagy panel
Funkciók száma2
Működési funkciók7
Pins8
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490050
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltFunkcióMin. Idő beállításFunkciók számaÁr
OMRON H3CR-A8AC100-240 / DC100-125 időzítő relé 300 óra. 8 tűs 5a Dpdt 120v | AB8WGM 2A180 H3CR-A8AC100-240/DC100-125120-240 VACKésleltetés, Intervallum késleltetés, Ismételje meg az Egyenlő be- és kikapcsolási időket, az 1. ciklus lövését0.05 sec.4€180.92
OMRON H3CR-A8AC24-48DC12-48 időzítő relé 300 óra. 8 tűs 5a Dpdt 24v | AE7ZLM 6C758 H3CR-A8AC24-48DC12-4824 - 48 VAC / 12 - 48 VDCKésleltetés, Intervall késleltetés, 1. ciklus lövés0.05 sec.3€180.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON H3CR-F8AC100-240/DC100/125 időzítő relé 300 óra. 8 Pin 5a Dpdt 120v
€207.90 /Mértékegység