Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON H3CR-A8AC100-240 / DC100-125 időzítő relé 300 óra. 8 tűs 5a Dpdt 120v | AB8WGM 2A180

OMRON H3CR-A8AC100-240/DC100-125 időzítő relé 300 óra. 8 Pin 5a Dpdt 120v

Raktáron
Tétel: AB8WGM Model: H3CR-A8AC100-240/DC100-125Kereszthivatkozás: 2A180

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€180.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése5VA
Coil VA minősítés5
Tekercs Volt120-240 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)5A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKésleltetés, Intervallum késleltetés, Ismételje meg az Egyenlő be- és kikapcsolási időket, az 1. ciklus lövését
Hz50/60
Max. Idő beállítás300 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás0.05 sec.
FelszerelésDugaszolható vagy panel
Funkciók száma4
Működési funkciók1, 4, 5, 6
Pins8
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490050
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltFunkcióMin. Idő beállításFunkciók számaÁr
OMRON H3CR-F8AC100-240 / DC100 / 125 időzítő relé 300 óra. 8 tűs 5a Dpdt 120v | AB8WGL 2A179 H3CR-F8AC100-240/DC100/125120 VACIsmételje meg a ciklust1.2 sec.2€207.90
OMRON H3CR-A8AC24-48DC12-48 időzítő relé 300 óra. 8 tűs 5a Dpdt 24v | AE7ZLM 6C758 H3CR-A8AC24-48DC12-4824 - 48 VAC / 12 - 48 VDCKésleltetés, Intervall késleltetés, 1. ciklus lövés0.05 sec.3€180.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON H3CR-A8AC100-240/DC100-125 időzítő relé 300 óra. 8 Pin 5a Dpdt 120v
€180.92 /Mértékegység