Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON G2R-1A-T-AC24 relé 4 tűs SPST 10A 24VAC | AE7ZPF 6C890

OMRON G2R-1A-T-AC24 relé 4 tűs SPST 10A 24VAC

Raktáron
Tétel: AE7ZPF Modell: G2R-1A-T-AC24Kereszthivatkozás: 6C890
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
€16.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Coil VA minősítés0.9
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10
KapcsolatfelvételSPST
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 250VAC / 30VDC
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
Hz60
FelszerelésFelső perem
Pins4
FoglalatEgyik sem
ÁllapotjelzőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536490080
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellCoil VA minősítésTekercs VoltKapcsolatfelvételHzPinsÁr
OMRON G2R-1A-T-AC240 relé 4 tűs SPST 10A 240VAC | AB4HXH 1YCW5 G2R-1A-T-AC2400.9240 VACSPST50/604€29.86
OMRON G2R-1-T-AC240 relé 5 tűs SPDT 10A 240 VAC | AB4HXN 1YCX7 G2R-1-T-AC2400.9240 VACSPDT50/605€30.92
OMRON G2R-1A-T-DC12 relé 4 tűs SPST 10A 12VDC | AE7MLJ 5ZH12 G2R-1A-T-DC120.5212 VDCSPST-4€13.52
OMRON G2R-1A-T-DC24 relé 4 tűs SPST 10A 24VDC | AE7MLK 5ZH13 G2R-1A-T-DC240.5224 VDCSPST-4€13.52
OMRON G2R-1-T-DC12 relé 5 tűs SPDT 10A 12VDC | AE7MLL 5ZH16 G2R-1-T-DC120.5212 VDCSPDT-5€14.98
OMRON G2R-1-T-DC24 relé 5Pin SPDT 10A 24VDC | AE7MLM 5ZH17 G2R-1-T-DC240.5224 VDCSPDT-5€14.98
OMRON G2R-1A-T-AC120 relé 4 tűs SPST 10A 120VAC | AE7ZPG 6C891 G2R-1A-T-AC1200.9120 VACSPST604€16.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON G2R-1A-T-AC24 relé 4 tűs SPST 10A 24VAC
€16.78 /Mértékegység