EATON CHFPAFGF sorozatú megszakítók


Az Eaton CHFPAFGF sorozat öntött házas megszakítói az eszközök és berendezések rövidzárlat és túláram elleni védelmére szolgálnak. Ezek az egységek vezérlőpanelekre, motorvezérlő központokra, paneltáblákra, kapcsolóberendezésekre és adagolóoszlopokra szerelhetők.

Szűrő
Frame Type: CH , Pólusok száma: 1 , Feszültség: 120V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
CHFPAFGF115
15€95.61
ajánlatkérés
A
CHFPAFGF120
20€95.61
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Termikus-mágneses kioldó mechanizmussal rendelkeznek, amely elkerüli a kellemetlen kioldást enyhe túlterhelés esetén, miközben azonnal reagál a súlyos rövidzárlati körülményekre.
  • Tartalmaznak egy kioldójelzőt, amely vizuálisan jelzi a kioldott állapotot, és egy egylépéses Trip-to-OFF visszaállítási funkciót, amely szükségtelenné teszi a megszakító kikapcsolását az ON helyzetbe kapcsolás előtt.
  • Ezek a megszakítók védenek a föld- és ívhibák ellen, és azonnal megszakítják az áramkört, ha elektromos szivárgást észlel.
  • Az elektromos csatlakozási pontok biztosításához szabványos pigtail csatlakozásokkal rendelkeznek.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mi a funkciója az AF / GF megszakítónak?

Az Eaton AF / GF megszakítója teljes védelmet nyújt mind az ív-, mind a földzárlat ellen, hogy csökkentse a nem kívánt kioldást. Gyors telepítést és egyetlen helyet biztosít a kioldott áramkörök könnyű eléréséhez és azonosításához.

Mi a különbség a fő megszakító és az elágazó megszakító között?

A főmegszakító a teljes főpanelt védi és szervizleválasztóként is használható, míg az elágazó megszakítók az egyes elektromos terhelésekhez vezető vezetékeket védik.

Mi az ívhiba?

A nagy teljesítményű elektromos kisülés két vagy több vezető között ívhibaként definiálható. Ez az elektromos kisülés elvezeti a hőt, lebontja a vezeték szigetelését és tüzet okoz. A vezetékek védelme, például a szabványos hő- és ívhiba-megszakítók használhatók az ívhibák vizuális észlelésére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?