Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E3ZM-T61 2M fotoelektromos érzékelő 49.2 láb Npn | AC3MWK 2UUR8

OMRON E3ZM-T61 2M fotoelektromos érzékelő 49.2 láb Npn

Raktáron
Tétel: AC3MWK Modell: E3ZM-T61 2MKereszthivatkozás: 2UUR8
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
€1,093.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyaga316L Stainless Steel
Áramkör típusaNPN
Mélység0.83 "
Elektromos kapcsolat2m-es előre vezetékes kábel
IP besorolás67 69K
Hossz1.260 "
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság49.2 ft.
Min. Tárgy mérete12 mm átmérő Áttetsző
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás10–30 VDC
Válaszidő1 ms.
Érzékelési módszerBeam-en keresztül
AlakNégyszögletes
Szélesség0.43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8541408000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMélységIP besorolásHosszTápellátásÉrzékelési módszerSzélességÁr
OMRON E3Z-T61 fotoelektromos érzékelő 49 láb Npn | AA9LBU 1DU38 E3Z-T61PBT0.79 "671.2 "12–24 VDCBeam-en keresztül0.41 "€463.70
OMRON E3Z-R61 fotoelektromos érzékelő, 13 láb, NPN, piros LED, 2 m kábel | AA9LBV 1DU39 E3Z-R61PBT0.79 "671.2 "12–24 VDCVisszaverő0.41 "€350.10
OMRON E3Z-D61 fotoelektromos érzékelő diffúz 4 hüvelyk Npn AA9LBW 1DU40 E3Z-D61PBT0.79 "671.2 "12–24 VDCDiffúz fényvisszaverő0.41 "€311.78
OMRON E3Z-D62 fotoelektromos érzékelő diffúz 3 láb Npn | AA9LBX 1DU41 E3Z-D62PBT0.79 "671.2 "12–24 VDCDiffúz fényvisszaverő0.41 "€332.40
OMRON E3Z-LS61 fotoelektromos érzékelő, diffúz, elővezetékes, NPN | AA9LCC 1DU46 E3Z-LS61PBT0.79 "671.2 "12–24 VDCdiffúz0.41 "€508.74
OMRON E3Z-T61K 2M fotoelektromos érzékelő 49.2 láb Npn | AC3MWG 2UUP9 E3Z-T61K 2MPBT0.79 "671.22 "12–24 VDCBeam-en keresztül0.28 "€547.92
OMRON E3ZM-R61 2M fotoelektromos érzékelő 13.12 láb Npn | AC3MWM 2UUT1 E3ZM-R61 2M316L Stainless Steel0.83 "67 69K1.260 "10–30 VDCVisszaverő0.43 "€700.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E3ZM-T61 2M fotoelektromos érzékelő 49.2 láb Npn
€1,093.45 /Mértékegység