Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E3Z-R61 fotoelektromos érzékelő, 13 láb, NPN, piros LED, 2 m kábel | AA9LBV 1DU39

OMRON E3Z-R61 fotoelektromos érzékelő, 13 láb, NPN, piros LED, 2 m-es kábel

Raktáron
Tétel: AA9LBV Típus: E3Z-R61Kereszthivatkozás: 1DU39
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
€350.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaPBT
Áramkör típusaNPN
Mélység0.79 "
Elektromos kapcsolat2m-es előre vezetékes kábel
IP besorolás67
Hossz1.2 "
FényforrásPiros LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság13 ft.
Min. Tárgy mérete75 mm átmérő Áttetsző
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás12–24 VDC
Válaszidő1 ms.
Érzékelési módszerVisszaverő
AlakNégyszögletes
Szélesség0.41 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8541408000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Beépített erősítővel és kölcsönös interferencia-védelmi szűrővel rendelkezik, hogy nagyobb érzékelési távolságot (max 10 m) biztosítson
    • Jellemzők a kimeneti rövidzárlat és a tápegység fordított polaritásvédelme, valamint a Light-ON / Dark-ON kapcsolóval választható beállítások
    • Az IC chip kialakítása zajmentességet biztosít

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMélységIP besorolásHosszTápellátásÉrzékelési módszerSzélességÁr
OMRON E3Z-T61 fotoelektromos érzékelő 49 láb Npn | AA9LBU 1DU38 E3Z-T61PBT0.79 "671.2 "12–24 VDCBeam-en keresztül0.41 "€463.70
OMRON E3Z-D61 fotoelektromos érzékelő diffúz 4 hüvelyk Npn AA9LBW 1DU40 E3Z-D61PBT0.79 "671.2 "12–24 VDCDiffúz fényvisszaverő0.41 "€311.78
OMRON E3Z-D62 fotoelektromos érzékelő diffúz 3 láb Npn | AA9LBX 1DU41 E3Z-D62PBT0.79 "671.2 "12–24 VDCDiffúz fényvisszaverő0.41 "€332.40
OMRON E3Z-LS61 fotoelektromos érzékelő, diffúz, elővezetékes, NPN | AA9LCC 1DU46 E3Z-LS61PBT0.79 "671.2 "12–24 VDCdiffúz0.41 "€508.74
OMRON E3Z-T61K 2M fotoelektromos érzékelő 49.2 láb Npn | AC3MWG 2UUP9 E3Z-T61K 2MPBT0.79 "671.22 "12–24 VDCBeam-en keresztül0.28 "€547.92
OMRON E3ZM-T61 2M fotoelektromos érzékelő 49.2 láb Npn | AC3MWK 2UUR8 E3ZM-T61 2M316L Stainless Steel0.83 "67 69K1.260 "10–30 VDCBeam-en keresztül0.43 "€1,093.45
OMRON E3ZM-R61 2M fotoelektromos érzékelő 13.12 láb Npn | AC3MWM 2UUT1 E3ZM-R61 2M316L Stainless Steel0.83 "67 69K1.260 "10–30 VDCVisszaverő0.43 "€700.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E3Z-R61 fotoelektromos érzékelő, 13 láb, NPN, piros LED, 2 m-es kábel
€350.10 /Mértékegység