Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E32-T51 száloptikai kábel 6-9/16 láb 500mm | AA9LDD 1DU72

OMRON E32-T51 optikai kábel 6-9/16 láb 500 mm

Raktáron
Tétel: AA9LDD Modell: E32-T51Kereszthivatkozás: 1DU72
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
€495.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű száloptikai kábel
Kábel átmérője3 / 32 "
Kábel hossza6 9/16 láb.
Max. Érzékelési távolság500mm
Min. Tárgy mérete0.1 mm átmérő
Érzékelési módszerBeam-en keresztül
HüvelyFluorid gyanta
Temp. Hatótávolság-40 foktól 302 fokig F
Tipp típusaM4 csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8544700000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Rostanyag mag (polimetil-metakrilát)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeÉrzékelési módszerTemp. HatótávolságTipp típusaÁr
OMRON E32-D61S optikai kábel diffúz 6-9/16 láb 63mm | AA9LCP 1DU59 E32-D61S9 / 64 "diffúz-60 foktól 660 fokig FM6 csavar€885.85
OMRON E32-T61S száloptikai kábel 6-9/16 láb 300mm | AA9LCY 1DU67 E32-T61S4mmBeam-en keresztül-60 foktól 660 fokig FM4 csavar€1,131.93
OMRON E32-D51 száloptikai kábel Dfse 6-9/16 láb 165mm | AA9LDE 1DU73 E32-D513 / 32 "diffúz-40 foktól 302 fokig FM6 csavar€479.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E32-T51 optikai kábel 6-9/16 láb 500 mm
€495.08 /Mértékegység