Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E32-D51 száloptikai kábel Dfse 6-9/16 láb 165mm | AA9LDE 1DU73

OMRON E32-D51 optikai kábel Dfse 6-9/16 láb, 165 mm

Raktáron
Tétel: AA9LDE Típus: E32-D51Kereszthivatkozás: 1DU73
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
€479.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű száloptikai kábel
Kábel átmérője3 / 32 "
Kábel hossza6 9/16 láb.
Max. Érzékelési távolság165mm
Min. Tárgy mérete0.005 mm átmérő
Érzékelési módszerdiffúz
HüvelyFluorid gyanta
Temp. Hatótávolság-40 foktól 302 fokig F
Tipp típusaM6 csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8544700000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Rostanyag mag (polimetil-metakrilát)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeÉrzékelési módszerTemp. HatótávolságTipp típusaÁr
OMRON E32-D61S optikai kábel diffúz 6-9/16 láb 63mm | AA9LCP 1DU59 E32-D61S9 / 64 "diffúz-60 foktól 660 fokig FM6 csavar€885.85
OMRON E32-T61S száloptikai kábel 6-9/16 láb 300mm | AA9LCY 1DU67 E32-T61S4mmBeam-en keresztül-60 foktól 660 fokig FM4 csavar€1,131.93
OMRON E32-T51 száloptikai kábel 6-9/16 láb 500mm | AA9LDD 1DU72 E32-T513 / 32 "Beam-en keresztül-40 foktól 302 fokig FM4 csavar€495.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E32-D51 optikai kábel Dfse 6-9/16 láb, 165 mm
€479.08 /Mértékegység