Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E32-D61S optikai kábel diffúz 6-9/16 láb 63mm | AA9LCP 1DU59

OMRON E32-D61S optikai kábel diffúz 6-9/16 láb 63 mm

Raktáron
Tétel: AA9LCP Modell: E32-D61SKereszthivatkozás: 1DU59
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
€885.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű száloptikai kábel
Kábel átmérője9 / 64 "
Kábel hossza6 9/16 láb.
Max. Érzékelési távolság63mm
Min. Tárgy mérete0.005 mm átmérő
Érzékelési módszerdiffúz
HüvelyRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-60 foktól 660 fokig F
Tipp típusaM6 csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8544700000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rost anyaga (üveg)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeÉrzékelési módszerTemp. HatótávolságTipp típusaÁr
OMRON E32-T61S száloptikai kábel 6-9/16 láb 300mm | AA9LCY 1DU67 E32-T61S4mmBeam-en keresztül-60 foktól 660 fokig FM4 csavar€1,131.93
OMRON E32-T51 száloptikai kábel 6-9/16 láb 500mm | AA9LDD 1DU72 E32-T513 / 32 "Beam-en keresztül-40 foktól 302 fokig FM4 csavar€495.08
OMRON E32-D51 száloptikai kábel Dfse 6-9/16 láb 165mm | AA9LDE 1DU73 E32-D513 / 32 "diffúz-40 foktól 302 fokig FM6 csavar€479.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E32-D61S optikai kábel diffúz 6-9/16 láb 63 mm
€885.85 /Mértékegység