Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON DZ-10GW2-1B Snap Switch 10a Dpdt csuklópánt görgőkar | AE7ZQF 6C919

OMRON DZ-10GW2-1B pattintókapcsoló 10a Dpdt csuklópánt görgőkar

Raktáron
Tétel: AE7ZQF Modell: DZ-10GW2-1BKereszthivatkozás: 6C919
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
€62.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza48.4mm
KapcsolatfelvételDPDT
Jelenlegi minősítés10A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás3.3mm
Magasság1.1 "
Ház anyagaMűanyag
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.654 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő7.50 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 80 fokig
Utazás felett0.047 "
Engedje el az erőt1.50 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaZsanér görgős kar
Feszültségértékelés125 / 250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMűködtető hosszaKapcsolatfelvételMax. PretravelSzerelési méretMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságUtazás felettÁr
OMRON A-20GV2 Snap Switch 20a Spdt csuklópántos görgőkar | AC2JRV 2KRK7 A-20GV21.94 "1.91 "SPDT0.473 "1 "központok3.18 oz.-13 foktól 176 fokig F0.09 "€34.04
OMRON Z-15GW2 Snap Switch 15a Spdt csuklópánt görgőkar | AC2JTJ 2KRN2 Z-15GW21.94 "1.05 "SPDT7.1mm1 "központok4.59 oz.-13 foktól 176 fokig F0.158 "€25.80
OMRON X-10GW2-B Snap Switch 10a Spdt csuklópántos görgőkar | AC2JTV 2KRP5 X-10GW2-B1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "központok5.12 oz.-13 foktól 176 fokig F0.16 "€42.08
OMRON X-10GW2 Snap Switch 10a Spdt csuklópánt görgőkar | AC2JUC 2KRR7 X-10GW21.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "központok5.12 oz.-13 foktól 176 fokig F0.16 "€41.08
OMRON DZ-10GW2-1A Snap Switch 10a Dpdt csuklópánt görgős kar | AC2JUL 2KRT8 DZ-10GW2-1A1.94 "1.91 "DPDT15.8mm1 "központok7.52 oz.-13 foktól 176 fokig F0.047 "€59.08
OMRON TZ-1GV2 Snap Switch 1a Spdt csuklópánt görgőkar | AC2JUQ 2KRU3 TZ-1GV21.94 "1.91 "SPDT0.102 "1 "központok4.59 oz.-85 foktól 752 fokig F0.138 "€635.04
OMRON Z-20GW2 kapcsoló 20a 1 No 1 Nc zsanér görgőkar | AE4CGH 5JEF2 Z-20GW21.94 "1.91 "SPDT0.469 "1 "központok3.53 oz.-13 foktól 185 fokig F0.06 "€19.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON DZ-10GW2-1B pattintókapcsoló 10a Dpdt csuklópánt görgőkar
€62.05 /Mértékegység