Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON Z-20GW2 kapcsoló 20a 1 No 1 Nc zsanér görgőkar | AE4CGH 5JEF2

OMRON Z-20GW2 kapcsoló 20a 1 No 1 Nc csuklópánt görgő kar

Raktáron
Tétel: AE4CGH Modell: Z-20GW2Kereszthivatkozás: 5JEF2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€19.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza1.91 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés20A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.06 "
Magasság2.02 "
Ház anyagaFenolos tok és borító
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.469 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő3.53 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.06 "
Engedje el az erőt0.50 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaZsanér görgős kar
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMűködtető hosszaKapcsolatfelvételMax. PretravelSzerelési méretMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságUtazás felettÁr
OMRON A-20GV2 Snap Switch 20a Spdt csuklópántos görgőkar | AC2JRV 2KRK7 A-20GV21.94 "1.91 "SPDT0.473 "1 "központok3.18 oz.-13 foktól 176 fokig F0.09 "€33.71
OMRON Z-15GW2 Snap Switch 15a Spdt csuklópánt görgőkar | AC2JTJ 2KRN2 Z-15GW21.94 "1.05 "SPDT7.1mm1 "központok4.59 oz.-13 foktól 176 fokig F0.158 "€25.77
OMRON X-10GW2-B Snap Switch 10a Spdt csuklópántos görgőkar | AC2JTV 2KRP5 X-10GW2-B1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "központok5.12 oz.-13 foktól 176 fokig F0.16 "€40.86
OMRON X-10GW2 Snap Switch 10a Spdt csuklópánt görgőkar | AC2JUC 2KRR7 X-10GW21.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "központok5.12 oz.-13 foktól 176 fokig F0.16 "€41.08
OMRON DZ-10GW2-1A Snap Switch 10a Dpdt csuklópánt görgős kar | AC2JUL 2KRT8 DZ-10GW2-1A1.94 "1.91 "DPDT15.8mm1 "központok7.52 oz.-13 foktól 176 fokig F0.047 "€59.08
OMRON TZ-1GV2 Snap Switch 1a Spdt csuklópánt görgőkar | AC2JUQ 2KRU3 TZ-1GV21.94 "1.91 "SPDT0.102 "1 "központok4.59 oz.-85 foktól 752 fokig F0.138 "€616.56
OMRON Z-25GW22 kapcsoló 25a 1 No 1 Nc csuklós görgőkar | AE4CGQ 5JEG3 Z-25GW221.823 "1.39 "SPDT0.25 "1 "központok3.53 oz.-40 foktól 221 fokig F0.187 "€6.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON Z-20GW2 kapcsoló 20a 1 No 1 Nc csuklópánt görgő kar
€19.06 /Mértékegység