Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON D4A2509N nagy teljesítményű végálláskapcsoló felső működtető Dpdt | AB9EQW 2CLT1

OMRON D4A2509N Nagy teherbírású határkapcsoló felső működtető egység Dpdt

Raktáron
Tétel: AB9EQW Típus: D4A2509NKereszthivatkozás: 2CLT1
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
€308.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítők5
test anyagaAlumínium
KapcsolatfelvételDPDT
Mélység1.73 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság6.68 "
IP besorolás67
Mozgalomfelső
NEMA értékelés3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Működési erő17.65N
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 212 fokig F
UtazásMaximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A
Feszültségértékelés600AC
Szélesség1.65 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509055
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellUtazásMűködtető helyeMűködtető stílusMélységMagasságMozgalomMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságÁr
OMRON D4A2501N nagy teljesítményű végállás kapcsoló oldalsó működtető egység Dpdt AB9EQV 2CLR9 D4A2501NMaximális utazás előtti N / A, minimális többlet utazás N / AOldalRotációs fej, nincs kar2.32–2.53 ”4.11 "Oldal0.39 Nm-4 foktól 212 fokig F€349.58
OMRON D4A2510N nagy teljesítményű végálláskapcsoló felső működtető Dpdt | AB9EQX 2CLT2 D4A2510NMaximális utazás előtti N / A, minimális többlet utazás N / Afelsőbúvárdugattyú1.73 "9.07 "felső17.65N-4 foktól 212 fokig F€423.65
OMRON D4A2717N nagy teljesítményű végállás kapcsoló oldalsó működtető egység Dpdt AB9EQY 2CLT3 D4A2717N90 fokOldalRotációs fej, nincs kar2.32–2.53 ”4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 foktól 212 fokig F€342.03
OMRON D4A2918N nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető Dpdt | AB9EQZ 2CLT4 D4A2918N90 fokOldalRotációs fej, nincs kar2.32–2.53 ”4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 foktól 212 fokig F€367.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON D4A2509N Nagy teherbírású határkapcsoló felső működtető egység Dpdt
€308.37 /Mértékegység