OMNITEC OA600V Air Machine negatív | AC2VXW 2NJ19

OMNITEC OA600V Air Machine negatív

Raktáron
Tétel: AC2VXW Típus: OA600VKereszthivatkozás: 2NJ19

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,177.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHEPA negatív levegőgép
Légáramlás HEPA szűrővel150-550 cfm
erősítők3.5
ÉpítésPolírozott alumínium
decibel65
Kisütés Dia.8"
SzűrésHEPA
Magasság16 "
HP1/4
Hossz30.5 "
MotorVáltoztatható sebességű, hővédett
Nettó súly55 font
Feszültség115
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.02
Hajó magassága (cm)59.18
Hajó hossza (cm)89.66
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • HEPA szűrő nélküli légáramlás (100–600 cfm)
    • Fő szűrő mérete (12 "x 12" x 11-1 / 2 ")
    • Előszűrő mérete (13.5 "x 13.5" x 2 ")
    • Előszűrő típusa (Polypad)
    • Vákuummérő (0-3 "WC)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságHPHosszNettó súlySzélességÁr
OMNITEC OA1000V Air Machine negatív | AC2VXY 2NJ21 OA1000V5.821 "1/232 "75 font18 "€3,974.32
OMNITEC OA2000V Air Machine negatív | AC2VXZ 2NJ23 OA2000V929 "3/434 "110 font20 "€4,096.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMNITEC OA600V Air Machine negatív
€3,177.56 /Mértékegység