OMNITEC OA1000V Air Machine negatív | AC2VXY 2NJ21

OMNITEC OA1000V Air Machine negatív

Raktáron
Tétel: AC2VXY Típus: OA1000VKereszthivatkozás: 2NJ21

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,974.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHEPA negatív levegőgép
Légáramlás HEPA szűrővel300-950 cfm
erősítők5.8
ÉpítésPolírozott alumínium
decibel67
Kisütés Dia.10 "
SzűrésHEPA
Magasság21 "
HP1/2
Hossz32 "
MotorVáltoztatható sebességű, hővédett
Nettó súly75 font
Feszültség115
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.01
Hajó magassága (cm)65.79
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)55.12
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • HEPA szűrő nélküli légáramlás (250–1500 cfm)
    • Fő szűrő mérete (16 "x 16" x 11-1 / 2 ")
    • Előszűrő mérete (17.5 "x 17.5" x 2 ")
    • Előszűrő típusa (Polypad)
    • Vákuummérő (0-5 "WC)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságHPHosszNettó súlySzélességÁr
OMNITEC OA600V Air Machine negatív | AC2VXW 2NJ19 OA600V3.516 "1/430.5 "55 font14 "€3,177.56
OMNITEC OA2000V Air Machine negatív | AC2VXZ 2NJ23 OA2000V929 "3/434 "110 font20 "€4,096.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMNITEC OA1000V Air Machine negatív
€3,974.32 /Mértékegység