OMNITEC OA2000V Air Machine negatív | AC2VXZ 2NJ23

OMNITEC OA2000V Air Machine negatív

Raktáron
Tétel: AC2VXZ Típus: OA2000VKereszthivatkozás: 2NJ23

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,096.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHEPA negatív levegőgép
Légáramlás HEPA szűrővel300-1900 cfm
erősítők9
ÉpítésPolírozott alumínium
decibel70
Kisütés Dia.12 "
SzűrésHEPA
Magasság29 "
HP3/4
Hossz34 "
MotorVáltoztatható sebességű, hővédett
Nettó súly110 font
Feszültség115
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)97.79
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • HEPA szűrő nélküli légáramlás (250–2000 cfm)
    • Fő szűrő mérete (24 "x 18" x 12 ")
    • Előszűrő mérete (26 "x 20" x 2 ")
    • Előszűrő típusa (Polypad)
    • Vákuummérő (0-5 "WC)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságHPHosszNettó súlySzélességÁr
OMNITEC OA600V Air Machine negatív | AC2VXW 2NJ19 OA600V3.516 "1/430.5 "55 font14 "€3,177.56
OMNITEC OA1000V Air Machine negatív | AC2VXY 2NJ21 OA1000V5.821 "1/232 "75 font18 "€3,576.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMNITEC OA2000V Air Machine negatív
€4,096.30 /Mértékegység