Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OETIKER 17800209 Csavaros bilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 194 mm és 205 mm között, 10 db-os csomag | CD4QZU

OETIKER 17800209 Csavaros bilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 194–205 mm, 10 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: CD4QZU Típus: 17800209Kereszthivatkozás: 205S9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€126.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros szorító
sáv AnyagaRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Szalagvastagság0.024 "
Sávszélesség0.35 "
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Csomag mérete10
SAE számJ1508
tartomány194 mm-től 205 mm-ig
Méret Hivatkozás205S9
típusFokozatmentes önfeszítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltartománytípusSávszélességMéret HivatkozásCsomag méretePkg. Menny.Ár
OETIKER 17800170 Csavaros bilincs, szalagszélesség 0.375 hüvelyk, mérettartomány 18-24 mm, 10 db-os csomag | AA2KEU 10N204 1780017018 mm-től 24 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.375 "024S91010€120.49
OETIKER 17800172 Csavaros bilincs, szalagszélesség 0.375 hüvelyk, mérettartomány 22-28 mm, 10 db-os csomag | AA2KEV 10N205 1780017222 mm-től 28 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.375 "028S91010€118.14
OETIKER 17800175 Csavaros bilincs, szalagszélesség 0.375 hüvelyk, mérettartomány 30-36 mm, 10 db-os csomag | AA2KEW 10N208 1780017530 mm-től 36 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.375 "036S91010€124.04
OETIKER 17800176 Csavaros bilincs, szalagszélesség 0.375 hüvelyk, mérettartomány 34-40 mm, 10 db-os csomag | AA2KEX 10N209 1780017634 mm-től 40 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.375 "040S91010€126.38
OETIKER 17800183 Csavaros bilincs, szalagszélesség 0.375 hüvelyk, mérettartomány 64–75 mm, 10 db-os csomag | AA2KEZ 10N212 1780018364 mm-től 75 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.375 "075S91010€148.33
OETIKER 17800185 Csavaros bilincs, szalagszélesség 0.375 hüvelyk, mérettartomány 74–85 mm, 10 db-os csomag | AA2KFA 10N213 1780018574 mm-től 85 mm-igFokozatmentes önfeszítés0.375 "085S91010€160.80
OETIKER 17800120 Csavaros bilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 19 mm-től 24 mm-ig, 100 db-os kiszerelés | CD4QWE 1780012019 mm-től 24 mm-igFokozatmentes0.35 "0249100100€826.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 17800209 Csavaros bilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 194–205 mm, 10 db-os kiszerelés
€126.77 /csomag