OETIKER 17700211 Worm Gear Clamp, Band Width 12 mm, Size Range 16 mm to 27 mm, Pack Of 100 | CM9ALV

OETIKER 17700211 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 12 mm, mérettartomány 16-27 mm, 100 db-os csomag

Tétel: CM9ALV Típus: 17700211
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéreg hajtómű tömlő bilincs
sáv AnyagaRozsdamentes acél
Szalagvastagság0.7 mm
Sávszélesség12 mm
Csomag mérete100
Csavar anyagaKróm rozsdamentes acél
tartomány16 mm - 27 mm
Méret HivatkozásWD12 16-27 C7 W3

Termékváltozatok

TermékekModellSzalagvastagságSávszélességCsomag méretetartományMéret HivatkozásPkg. Menny.Ár
OETIKER 17700166 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 8 mm-től 12 mm-ig, 100 db-os csomag | CM9AJW 177001660.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W3100-
ajánlatkérés
OETIKER 17700167 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 10-16 mm, 100 db-os kiszerelés | CM9AJX 177001670.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W3100-
ajánlatkérés
OETIKER 17700168 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 12 mm-től 20 mm-ig, 100 db-os kiszerelés | CM9AJY 177001680.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W3100-
ajánlatkérés
OETIKER 17700169 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 12 mm-től 22 mm-ig, 100 db-os csomag | CM9AJZ 177001690.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W3100-
ajánlatkérés
OETIKER 17700170 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 16 mm-től 25 mm-ig, 100 db-os csomag | CM9AKA 177001700.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W3100-
ajánlatkérés
OETIKER 17700171 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 16 mm-től 27 mm-ig, 100 db-os csomag | CM9AKB 177001710.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W3100-
ajánlatkérés
OETIKER 17700172 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 20 mm-től 32 mm-ig, 100 db-os kiszerelés | CM9AKC 177001720.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W3100-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 17700211 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 12 mm, mérettartomány 16-27 mm, 100 db-os csomag