KERN AND SOHN CDS sorozatú számláló mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 225 x 115 x 60 mm , Ház magassága: 60 mm , Ház hossza: 115 mm , Ház anyaga: Műanyag , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platform magasság: 318 mm , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 3 sec. , Egységek: g , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellA felületi mélység méréseBemeneti feszültségLinearitásSúlyú felületi szélességPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ár (ÁFA nélkül)
A
CDS 4K0.02
228 mm110–230 V AC+/- 0.1 g228 mm95 mm228 x 228 mm20mg200mg€1,129.68
B
CDS 16K0.1
315 mm110–230 V AC+/- 0.3 g308 mm75 mm308 x 315 mm100mg1g€982.33
C
CDS 15K0.05
318 mm220–240 V AC+/- 0.25 g308 mm75 mm308 x 318 mm50mg500mg€982.33
D
CDS 30K0.1
318 mm220–240 V AC+/-0.0005 kg308 mm75 mm308 x 318 mm100mg1g€1,096.93
E
CDS 30K0.1L
350 mm220–240 V AC+/-0.0005 kg450 mm115 mm450 x 350 mm100mg1g€1,882.79
F
CDS 36K0.2L
350 mm110–230 V AC+/-0.0006 kg450 mm-450 x 350 mm200mg2g€1,882.79
G
CDS 60K0.2
350 mm220–240 V AC+/- 0.6 g450 mm115 mm450 x 350 mm200mg2g€1,882.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?