E JAMES & CO 1528-10001378 Tubing 1 Inch Id 1.378 Inch Outer Diameter 100 Feet | AD6XZC 4CHR1

E JAMES & CO 1528-10001378 Tubing 1 Inch Id 1.378 Inch Outer Diameter 100 Feet

Raktáron
Tétel: AD6XZC Modell: 1528-10001378Kereszthivatkozás: 4CHR1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,995.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFehér Áttetsző
KeménységA part: 60
Belül Dia.1"
Hossz100 láb.
Anyagszilikon
Dia kívül.1.378 "
Temp. Hatótávolság-100 - 400F
Szakítószilárdság1200 psi
típusNagy tisztaságú
Falvastagság0.189 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.44
Hajó magassága (cm)61.98
Hajó hossza (cm)74.17
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.FalvastagságÁr
E JAMES & CO 1528-031157 1/32 hüvelykes cső, 157 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XYP 4CHN7 1528-0311571 / 32 "0.157 "1 / 16 "€437.00
E JAMES & CO 1528-125250 1/8 hüvelykes id., 250 hüvelykes külső átmérő 100 láb | AD6XYQ 4CHN8 1528-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€506.88
E JAMES & CO 1528-125313 Csövek 1/8 hüvelyk azonosító .313 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XYR 4CHN9 1528-1253131 / 8 "0.313 "0.094 "€765.76
E JAMES & CO 1528-187315 Cső 3/16 hüvelyk Id. 315 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XYT 4CHP1 1528-1873153 / 16 "0.315 "0.064 "€612.37
E JAMES & CO 1528-187378 Cső 3/16 hüvelyk Id .378 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XYU 4CHP2 1528-1873783 / 16 "0.378 "0.095 "€948.54
E JAMES & CO 1528-250441 1/4 hüvelykes id. 441 hüvelykes külső átmérő 100 láb | AD6XYV 4CHP3 1528-2504411 / 4 "0.441 "0.096 "€1,096.60
E JAMES & CO 1528-312441 Cső 5/16 hüvelyk Id. 441 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XYW 4CHP4 1528-3124415 / 16 "0.441 "0.065 "€871.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1528-10001378 Tubing 1 Inch Id 1.378 Inch Outer Diameter 100 Feet
€7,995.85 /Mértékegység