Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OETIKER 16700937 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 55.1 mm és 58.3 mm között, 100 db-os csomag | CD4QFN

OETIKER 16700937 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 55.1 mm-től 58.3 mm-ig, 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CD4QFN Típus: 16700937
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
€151.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFülbilincs
Zenekar dimenzió9 x 0.6 mm
sáv AnyagaRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Szalagvastagság0.023 "
Sávszélesség0.35 "
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Csomag mérete100
tartomány55.1 mm-től 58.3 mm-ig
Méret Hivatkozás58.3-906R
típusKrimpelő, fokozat nélküli fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2341
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltartománySávszélességMéret HivatkozásZenekar dimenzióFül szélességeCsomag méretePkg. Menny.Ár
OETIKER 16700992 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 9.8 mm és 12.3 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm-től 12.3 mm-ig0.276 "12.37 x 0.6 mm-100100€107.42
OETIKER 16702490 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 10.3 mm és 12.8 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm-től 12.8 mm-ig0.276 "12.87 x 0.6 mm-100100€107.42
OETIKER 16700011 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 11.3 mm és 13.8 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm-től 13.8 mm-ig0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€105.04
OETIKER 16700015 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 12.8 mm és 15.3 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm-től 15.3 mm-ig0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€106.38
OETIKER 16702494 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 13.7 mm és 16.2 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm-től 16.2 mm-ig0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€106.38
OETIKER 16700993 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 10.8 mm és 13.3 mm között, 100 db-os csomag | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm-től 13.3 mm-ig0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100€107.39
OETIKER 16700997 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 11.5 mm és 14 mm között, 100 db-os csomag | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm-től 14 mm-ig0.276 "147 x 0.6 mm-100100€106.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 16700937 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 55.1 mm-től 58.3 mm-ig, 100 db-os csomag
€151.07 /csomag