Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OETIKER 10500366 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 72.4 mm és 75.5 mm között, 100 db-os csomag | CD4QKH

OETIKER 10500366 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 72.4 mm-től 75.5 mm-ig, 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CD4QKH Típus: 10500366Kereszthivatkozás: 755/10E

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€80.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFülbilincs
sáv AnyagaHorganyzott acél (G90)
Sávszélesség0.27 "
AnyagHorganyzott acél (G90)
Csomag mérete100
tartomány72.4 mm-től 75.5 mm-ig
Méret Hivatkozás755 / 10E
típus1 Fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0702
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.09
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltartománySávszélességMéret HivatkozásCsomag méretePkg. Menny.Ár
OETIKER 10500070 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 8.3 mm és 10.1 mm között, 100 db-os csomag | CD4QHF 105000708.3 mm-től 10.1 mm-ig0.27 "101 / 5.5E100100€140.90
OETIKER 10500000 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 8.9 mm és 10.5 mm között, 100 db-os csomag | CD4QHG 105000008.9 mm-től 10.5 mm-ig0.27 "105 / 5E100100€30.95
OETIKER 10500337 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 9.7 mm és 11.3 mm között, 100 db-os csomag | CD4QHH 105003379.7 mm-től 11.3 mm-ig0.27 "113 / 5E100100€32.80
OETIKER 10500333 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 10.4 mm és 12.3 mm között, 100 db-os csomag | CD4QHJ 1050033310.4 mm-től 12.3 mm-ig0.27 "123 / 6E100100€32.80
OETIKER 10500325 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 11.4 mm és 13.3 mm között, 100 db-os csomag | CD4QHK 1050032511.4 mm-től 13.3 mm-ig0.27 "133 / 6E100100€71.61
OETIKER 10500334 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 11.9–14 mm, 100 db-os csomag | CD4QHL 1050033411.9 mm-től 14 mm-ig0.27 "140 / 6.5E100100€32.80
OETIKER 10500338 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 12.6 mm és 14.5 mm között, 100 db-os csomag | CD4QHM 1050033812.6 mm-től 14.5 mm-ig0.27 "145 / 6E100100€143.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 10500366 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 72.4 mm-től 75.5 mm-ig, 100 db-os csomag
€80.39 /csomag