NIBCO Csökkentő könyök, 90 fokos, durva


Szűrő
Test anyaga: Répa réz , Kapcsolat típus: C x C , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 400 fokig F
StílusModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
607R 2x11 / 2
364 psi @ 100 fok F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€57.65
A
607R 11/2x11/4
408 psi @ 100 fok F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€44.36
A
607R 11 / 4x1
439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€34.35
A
607R 1x3 / 4
494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€15.01
A
607R 1x1 / 2
494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"€16.66
A
607R 3/4x1/2
582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€8.19
A
607R 1/2x3/8
722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€12.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?