Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYLATRON NSM 2XPP5 rúd nejlonszürke 2 hüvelyk átmérő x 1 lábhossz | AC3YYF

NYLATRON NSM 2XPP5 rúd Nylon szürke, 2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Cikkszám: AC3YYF Modell: 2XPP5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€155.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekszürke
Átmérő2"
Átmérő tolerancia+ 0.015 / -0.000 "
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagÖntött nejlon 6
Max. Hőmérséklet200 F
Min. Hőmérséklet Értékelés32 ° F
Szakítószilárdság12,000 psi
típusSzilárd kenőanyag töltve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7088
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
NYLATRON NSM 2XPP6 rúd nylon szürke 2 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYG 2XPP62.25 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.€204.38
NYLATRON NSM 2XPP8 rúd nylon szürke 2 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYH 2XPP82.75 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.€246.77
NYLATRON NSM 2XPR3 rúd nejlonszürke 4 1/2 hüvelyk átmérő x 1 lábhossz | AC3YYK 2XPR34.5 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.€580.50
NYLATRON NSM 2XPR4 rúd nejlonszürke, 5 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúságú AC3YYL 2XPR45"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.€723.47
NYLATRON NSM 2XPR9 rúd nejlonszürke 2 hüvelyk átmérő x 3 lábhossz | AC3YYM 2XPR92"+ 0.015 / -0.000 "3 ft.€412.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYLATRON NSM 2XPP5 rúd Nylon szürke, 2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€155.64 /Mértékegység