Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-SK Starter Kit, 0.1 mm, 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 3 mm, 50 PK | CN9JUE 792Y91

BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-SK Starter Kit, 0.1 mm, 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 3 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: CN9JUE Modell: D1032-SKKereszthivatkozás: 792Y91

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€299.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKezdő csomag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-SK Starter Kit, 0.1 mm, 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 3 mm, 50 PK
€299.52 /Mértékegység