Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYLATRON NSM 2XPR3 rúd nejlonszürke 4 1/2 hüvelyk átmérő x 1 lábhossz | AC3YYK

NYLATRON NSM 2XPR3 rúd nylon szürke 4 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3YYK Modell: 2XPR3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€580.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekszürke
Átmérő4.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.250 / -0.000 "
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagÖntött nejlon 6
Max. Hőmérséklet200 F
Min. Hőmérséklet Értékelés32 ° F
Szakítószilárdság12,000 psi
típusSzilárd kenőanyag töltve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.194
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
NYLATRON NSM 2XPP5 rúd nejlonszürke 2 hüvelyk átmérő x 1 lábhossz | AC3YYF 2XPP52"+ 0.015 / -0.000 "1 ft.€155.64
NYLATRON NSM 2XPP6 rúd nylon szürke 2 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYG 2XPP62.25 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.€204.38
NYLATRON NSM 2XPP8 rúd nylon szürke 2 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AC3YYH 2XPP82.75 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.€246.77
NYLATRON NSM 2XPR4 rúd nejlonszürke, 5 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúságú AC3YYL 2XPR45"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.€723.47
NYLATRON NSM 2XPR9 rúd nejlonszürke 2 hüvelyk átmérő x 3 lábhossz | AC3YYM 2XPR92"+ 0.015 / -0.000 "3 ft.€412.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYLATRON NSM 2XPR3 rúd nylon szürke 4 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság
€580.50 /Mértékegység