TELEMECANIQUE SENSORS Fém reteszelés biztonsági biztonsági reteszkapcsolóval


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 0.75A @ 240 V , Test anyaga: Zárnák , Csőméret: 1 / 2 "NPT , Kapcsolat típus: 30 "x 48" , DC kapcsolattartó minősítés: 0.55A @ 24 V , Mélység: 2.01 " , Fej anyaga: Zárnák , Magasság: 8.07 " , IP besorolás: 67 , Működési erő: 4.5 font nyitva, 517 font zárolva , Üzemi hőm. Hatótávolság: -13 foktól 140 fokig F , Stílus: Fém reteszelés hatalommal , Szélesség: 1.71 "
StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
XCSLF3737513
1NEM, 2NC€987.15
A
XCSLF3737533
1NEM, 2NC€1,164.32
A
XCSLF3535513
2NEM, 1NC€1,134.18
A
XCSLF3535533
2NEM, 1NC€1,165.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?