Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYCOIL 2VDN1 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 50 láb | AC3PNQ

NYCOIL 2VDN1 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 50 láb

Raktáron
Tétel: AC3PNQ Modell: 2VDN1
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
€53.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás660 PSI
színekTermészetes
KeménységD part: 60
Belül Dia.0.275 "
Hossz50 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás333 F 68 fokon
Dia kívül.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-4-től 175 F-ig
Tolerancia+0.002 - -0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.747
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)40.39
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszFalvastagságÁr
NYCOIL 2VDL3 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű nylon fekete 50 láb | AC3PNH 2VDL3Fekete50 láb.1 / 20 "€61.20
NYCOIL 2VDN8 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 100 láb | AC3PNY 2VDN8Természetes100 láb.3 / 64 "€107.90
NYCOIL 2VDP6 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű nylon fekete 100 láb | AC3PPE 2VDP6Fekete100 láb.1 / 2 "€74.69
NYCOIL 2VDR4 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű nylon átlátszó 250 láb | AC3PPK 2VDR4Természetes250 láb.1 / 2 "€259.19
NYCOIL 2VDT8 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű nylon kék 50 láb | AC3PPV 2VDT8Kék50 láb.1 / 2 "€60.89
NYCOIL 2VDV2 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű nylon zöld 50 láb | AC3PPZ 2VDV2Zöld50 láb.1 / 2 "€50.52
NYCOIL 2VDW5 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű nylon kék 100 láb | AC3PQC 2VDW5Kék100 láb.1 / 2 "€98.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYCOIL 2VDN1 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 50 láb
€53.65 /Mértékegység