AKRO-MILS 30210 Akrobins műanyag tárolóedények


Az Akro-Mils 30210 sorozatú akasztható és egymásra rakható tárolóedények készletek tárolására és rendszerezésére szolgálnak irodákban és kereskedelmi helyiségekben, és nagy címkefelülettel rendelkeznek a tárolt cikkek egyszerű azonosítása érdekében. Kék, átlátszó, sárga, zöld, fekete, kő és piros színben kaphatók.

Szűrő
Magasság: 3 "hogy 4" , Belső magasság: 2 13 / 16 " , Belső hossz: 4 3 / 4 " , Belső szélesség: 3 7 / 16 " , Hossz: 5 "hogy 6" , Terhelhetőség: 10 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 1 , Külső magasság: 3" , Külső hossz: 5 3 / 8 " , Külső szélesség: 4 1 / 8 " , Szélesség: 4 "hogy 5"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30210FEKETE
Fekete24€4.38
B
30210KÉK
Kék24€4.38
C
30210 SCLAR
Szűrő kikapcsolása24€4.38
D
30210ZÖLD
Zöld24€4.38
E
30210RED
Piros24€4.38
F
30210KŐ
24€4.38
G
30210YELLO
Sárga24€4.38

30210 Akrobins műanyag tárolóedények

Az Akro-Mils 30210 sorozatú akasztható és egymásra rakható tárolóedények készletek tárolására és rendszerezésére szolgálnak irodákban és kereskedelmi helyiségekben, és nagy címkefelülettel rendelkeznek a tárolt cikkek egyszerű azonosítása érdekében. Kék, átlátszó, sárga, zöld, fekete, kő és piros színben kaphatók.

Jellemzők

  • Egyrészes, ipari szilárdságúak, műanyag felépítésűek, és ellenállnak a rozsdának, a víznek és a korróziónak.
  • Ezek a tartályok egymásra rakhatók, így helyet takarítanak meg, miközben hozzáférést biztosítanak a rekesz tartalmához.
  • Ezenkívül széles elülső nyílással rendelkeznek, hogy könnyen hozzáférjenek a tárgyakhoz.
  • Ezeknek a kukáknak a hátuljára öntött nagy fogantyúk vannak a könnyebb szállítás érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 30148 Bin Rail: Ezek a szemetesek falra szerelhetők ezzel a sínnel.
  • Akro-Mils 29301 Kártyatartó: Ez a tartó lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy címkéket ragasszanak ezekhez a tartályokhoz az egyszerű azonosítás érdekében.
  • Akro-Mils 30211CRY szemetes fedele: Ez az átlátszó fedél megvédi a belső tartalmat a szennyeződéstől.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a kukáknak a terhelhetősége?

Ezeknek a kukáknak a teherbírása 10 font.

Hogyan tisztítsuk meg az Akro-Mils 30210 sorozatú akasztható és egymásra rakható szemeteseket?

Tisztításukhoz használjon enyhe tisztítószert és vizes oldatot. Alaposan öblítse ki, és hagyja a tartályokat levegőn megszáradni, mielőtt újra használná őket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?