NUPLA 76292 nem vezető ásórúd 72 hüvelykes... | AD7TKX 4GFF8 / NC-DBP6

NUPLA 76292 Nem vezető ásórúd 72 hüvelykes...

Tétel: AD7TKX Típus: 76292Kereszthivatkozás: 4GFF8 / NC-DBP6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€239.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték nélküli ásó rúd
színekBiztonsági narancssárga fogantyú és fekete öntött gömbgrafitos vasfej
Átmérő1.125 "
AnyagAcél/üvegszál
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség1.25 "
Pry Bar alkategóriaBárok ásása
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vastagság1.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.763
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8205593080
Származási országUS

Termék részletek:

A Nupla 76292 ásórúd kis lyukak ásásához, a talaj előkészítéséhez az ültetéshez és a tárgyak földről való kiszedéséhez használható.

Jellemzők:

  • A Nupla 76292 ásórúd üvegszálas markolata kiváló dielektromos tulajdonságokkal rendelkezik, és fokozott biztonságot nyújt nedves körülmények között.
  • Nagy szilárdságú gömbgrafitos vasfejjel rendelkezik a kemény tárgyak töréséhez.
  • Ez az ásórúd narancssárga színű a könnyű azonosítás érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Tether Kit: Az ásórúdhoz rögzítve ez a készlet egyszerűvé teszi a felhasználók számára a szállítást.

Szabványok és jóváhagyások:

  • IEC 600900
  • ASTM F1506

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet megtörni egy sziklát vagy betont egy Nupla üvegszálas ásórúddal?

A.

  • A hegyes végét lefelé tartva emelje fel a rudat, és szabadon engedje le a sziklára vagy a betonra.
  • Emelje fel a rudat, fordítsa fejjel lefelé, majd ejtse le ismét ugyanoda.
  • Folytassa az eljárást, amíg repedések meg nem jelennek.
  • Ha megjelennek a repedések, nyomja be a rúd hegyes végét, hogy szétfeszítse a törmeléket.
  • A felhasználók beilleszthetik a véső élét a keskeny repedések kiszélesítésére.

K. Hogyan lehet a helyszínen megjavítani a hajlított ásórudat?

V. Vegyen egy hornyos fatörkölyt és egy megfelelő csizmával ellátott lábat, hogy stabilan tartsa a hajlított rudat. Ismételten ütögesse meg a kanyart kalapáccsal, hogy kiegyenesítse.

K. Hogyan ássunk kemény talajt?

V. A felhasználónak meg kell próbálnia öntözni a talajt, ha nehézségekbe ütközik a kemény talajba való behatolás során. A víz gyengíti a részecskéket összetartó kötéseket és fellazítja a talajt.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 76292 Nem vezető ásórúd 72 hüvelykes...
€239.91 /Mértékegység