NUPLA 79-314 Beton járulékos gereblye 20 penge | AD2BBJ 3MD41 / CC20H-P

NUPLA 79-314 Beton Come-along gereblye 20 penge

Raktáron
Tétel: AD2BBJ Modell: 79-314Kereszthivatkozás: 3MD41 / CC20H-P

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€168.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeton jön a gereblyén
Penge hossza20 "
A penge szélessége20 "
Fogantyúhossz54 "
FogantyúVinil bevonatú üvegszál
Fogantyú típusaEgyenes
Fej anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)138.43
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8201300080
Származási országUS

Termék részletek:

A Nupla 79-314 betonkeverő segíti a dolgozókat a beton egyenletes felhordásában. Ez a 20 pengés gereblye az építőipar számára előnyös épületek és betonburkolatok öntésében.

Jellemzők:

  • A Nupla 79-314 betonköves gereblye megkönnyíti a betonon a toló/húzó mechanizmust az egyenletes betonöntéshez.
  • Könnyű üvegszálas szerkezettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy hosszú órákon át dolgozzon, és késlelteti a fáradtságot.
  • Ez a gereblye 54 hüvelykes fogantyúval rendelkezik a beton nagy távolságból történő kiegyenlítésére.

Kompatibilis tartozékok:

  • Beton úszók: Ezek az úszók sima szintet hoznak létre, és eltávolítják az ezzel a gereblyével burkolt beton felületi hibáit.
  • Betonbevonó simítók: Ezek a simítók közvetlenül a lebegtetés után sima textúrát hoznak létre a betonfelületeken.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a gereblye érzékeny a korrózióra?

V. Nem, ez a gereblye vinil bevonattal rendelkezik, hogy ellenálljon a vegyi támadásoknak és a korróziónak.

K. Milyen anyagból készült ez a gereblye feje?

V. A fej acélból készült, hogy ellenálljon a betonöntés során bekövetkező kopásnak.

K. Hogyan lehet egyenletesen eloszlatni a cementet?

A. Öntse a betonkeveréket egyenletes méretű adagokba. Kiegyenlítés előtt a betondombok tetejének 2-3 hüvelykkel a formák felett kell lennie. A beton eloszlatásához és megszilárdításához használjon Nupla 79-314 betongereblyét. A beton felületének síknak kell lennie, és kissé megemelkedett a forma felett.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 79-314 Beton Come-along gereblye 20 penge
€168.61 /Mértékegység