Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUPLA 29035 keresztfejű kalapács, 3 font. Súly, 14 hüvelykes klasszikus fogantyú, üvegszálas, SG markolat | AD6RMK 4A108 / BC-3SG

NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Súly, 14 hüvelykes klasszikus fogantyú, üvegszálas, SG markolat

Raktáron
Tétel: AD6RMK Típus: 29035Kereszthivatkozás: 4A108 / BC-3SG

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€68.14 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt Pein Hammer
Arcátmérő1.5 "
Kezelje a színtSárga
Fogantyú kialakításaCsúszásgátló
FogantyúÜveggyapot
Fej színeFekete
Fej hossza5"
Fej anyagaKovácsolt acél
Fej súlya3 font
Fej szélessége1.5 "
Teljes hossz14 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.66
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8205206000
Származási országCN

Termék részletek:

A Nupla 29035 kalapács a lehető legnagyobb tompa erőt juttatja egy területre vagy tárgyra. Ez egy kiváló, sokoldalú műhelyszerszám, amely az ácsok és kovácsok számára előnyös az edzetlen fémek alakításában és hajlításában.

Jellemzők:

  • A Nupla 29035 kalapács ergonómikus, csúszásmentes markolattal rendelkezik a kisebb fogási erőfeszítés és a kar megerőltetése érdekében.
  • Ennek a kalapácsnak a sugárzott tollfelületei precíz ütéseket adnak a tengelyekre és a magasított területekre.
  • Nem vezető üvegszálas fogantyúja elviseli a fagypont alatti hőmérsékletet, és áthatolhatatlan az ipari vegyszerekkel szemben.
  • Ennek a 3 lb-s, keresztben kovácsolt kalapácsnak kovácsolt, hőkezelt és edzett feje van a kopás minimalizálása érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Tether Kit: Ez a készlet a kalapácsra szerelhető karabélyokkal, hogy lekötési védelmet nyújtson a biztonság érdekében a magasságban.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MINT ÉN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan biztosítható a biztonság kalapács használata közben?

A.

  • Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, amikor kalapácsot használ.
  • A kalapács használata előtt ellenőrizze a fejet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem laza.
  • Mindig végezzen párhuzamos ütéseket a szög fejére.

K. Miből készült ennek a Nupla 29035-ös kalapácsnak a feje?

V. Kovácsolt acél feje ellenáll a kopásnak, miközben időszakos ütéseket ad.

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeÁr
NUPLA 29045 keresztfejű kalapács, 4 lbs. Súly, 14 hüvelykes klasszikus fogantyú, üvegszálas, SG markolat | AE8FXH 6D006 / BC-4SG 290451.625 "5.5 "4 font1.75 "€59.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Súly, 14 hüvelykes klasszikus fogantyú, üvegszálas, SG markolat
€68.14 /Mértékegység